Motion
PDC-7.00-R-H

PCI
PDC-7.00-R-H

Suiveur de came plate - Série PDC-R-H, 7.0000 po de diamètre de rouleau, 3.7500 po de largeur de rouleau, 3.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395570
N° MFRPDC-7.00-R-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PDC-7.00-R-H

Suiveur de came plate - Série PDC-R-H, 7.0000 po de diamètre de rouleau, 3.7500 po de largeur de rouleau, 3.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395570
N° MFRPDC-7.00-R-H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    7.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    3.0000 po
  • Longueur du filetage
    4.1250 po
  • Taille du filetage
    3-12
  • Poids
    50.81 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    132400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    204800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PDC-R-H
  • CUP_NON
    841946137821

Aperçu

Description du fabricant
PDC-7.00-R-H
  • Les rouleaux DCB ordinaires/cylindriques transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer