Motion
NCTR-4.00A

PCI
NCTR-4.00A

Suiveur de cames de 4.0000 po de diamètre, série NCTR, 101 po de diamètre, largeur de rouleau de 1.9375 po, diamètre de goujon de 1.2500 po, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395708
N° MFRNCTR-4.00A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NCTR-4.00A

Suiveur de cames de 4.0000 po de diamètre, série NCTR, 101 po de diamètre, largeur de rouleau de 1.9375 po, diamètre de goujon de 1.2500 po, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395708
N° MFRNCTR-4.00A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7393 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5036 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NCTR
  • CUP_NON
    841946135445

Aperçu

Description du fabricant
NCTR-4.00A
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage