Motion
NPXR-1.75

PCI
NPXR-1.75

Suiveur de came plate - série NPXR, diamètre de rouleau de 1.7500 po, largeur de rouleau de 1.0000 po, diamètre de goujon de 0.7500 po, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395715
N° MFRNPXR-1.75
Prix113.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NPXR-1.75

Suiveur de came plate - série NPXR, diamètre de rouleau de 1.7500 po, largeur de rouleau de 1.0000 po, diamètre de goujon de 0.7500 po, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395715
N° MFRNPXR-1.75
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
Prix113.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1683 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1147 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    NPXR
  • CUP_NON
    841946136640

Aperçu

Description du fabricant
NPXR-1.75
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux