Motion
NPXR-3.25A

PCI
NPXR-3.25A

Suiveur de came plate - série NPXR, diamètre de rouleau de 3.2500 po, largeur de rouleau de 1.7500 po, diamètre de goujon de 1.2500 po, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395721
N° MFRNPXR-3.25A
Prix334.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NPXR-3.25A

Suiveur de came plate - série NPXR, diamètre de rouleau de 3.2500 po, largeur de rouleau de 1.7500 po, diamètre de goujon de 1.2500 po, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI09395721
N° MFRNPXR-3.25A
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
Prix334.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    1.75 lb

Détails

  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6118 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4586 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    NPXR
  • CUP_NON
    841946136695

Aperçu

Description du fabricant
NPXR-3.25A
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux