Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3150 po
- Largeur totale1.0870 po
- Rouleau Diamètre47 mm
- Rouleau Largeur26 mm
- Goujon Diamètre20 mm
- Goujon Longueur1.5940 po
- Longueur du filetage21 mm
- Taille du filetageM20 x 1.5 mm
- Poids0.924 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique2652 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946125293
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2649 lbf
- Capacité de charge statique radiale2649 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMPTR
- Capacité de charge statique1400 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonStandard
- CUP_NON841946125293
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application