Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.4730 po
- Largeur totale52 mm
- Rouleau Diamètre85 mm
- Rouleau Largeur50 mm
- Goujon Diamètre30 mm
- Goujon Longueur2.7360 po
- Longueur du filetage40 mm
- Taille du filetageM30 x 3.5 mm
- Poids5.28 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique17940 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946128638
- Rpm max.2490 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale14292 lbf
- Capacité de charge statique radiale14292 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMPTR
- Capacité de charge statique20000 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonStandard
- CUP_NON841946128638
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application