Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.4730 po
- Largeur totale76 mm
- Rouleau Diamètre150 mm
- Rouleau Largeur74 mm
- Goujon Diamètre64 mm
- Goujon Longueur140 mm
- Longueur du filetage82 mm
- Taille du filetageM64 x 6 mm
- Poids28.6 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique37990 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946133199
- Rpm max.1250 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale35730 lbf
- Capacité de charge statique radiale35730 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMPTR
- Capacité de charge statique56200 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonStandard
- CUP_NON841946133199
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application