Spécifications
Dimensions
- Largeur totale1.6900 po
- Point Diameter2.2500 po
- Roller Diameter3.5000 po
- Roller Width1.6250 po
- Stud Diameter0.8750 po
- Stud Length2.0000 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Thread Size7/8-14
- Poids3.44 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure2.2500 po
Details
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale4661 lbf
- Capacité de charge statique radiale3012 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieVTR-R
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946127365
Aperçu
Description du fabricant
VTR-3.50-R
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement