Spécifications
Dimensions
- Point Diamètre4.0000 po
- Rouleau Diamètre5.5000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids10.82 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure4.0000 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale7393 lbf
- Capacité de charge statique radiale5036 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieVTR-R
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946136473
Aperçu
Description du fabricant
VTR-5.50A-R
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement