Motion
VTR-8.50-R

PCI
VTR-8.50-R

Suiveur de came à rainure en V - 8.5000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 6.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09395856
N° MFRVTR-8.50-R
Price$1,846.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTR-8.50-R

Suiveur de came à rainure en V - 8.5000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 6.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09395856
N° MFRVTR-8.50-R
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
Price$1,846.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Point Diameter  
    6.0000 po
  • Roller Diameter  
    8.5000 po
  • Roller Width  
    2.9400 po
  • Longueur du filetage
    3.2500 po
  • Thread Size  
    2-1/2-12
  • Poids
    48.68 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    6.0000 po

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    VTR-R
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946133588

Aperçu

Description du fabricant
VTR-8.50-R
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté