Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.2360 po
- Largeur totale1.2990 po
- Point Diamètre40 mm
- Rouleau Diamètre60 mm
- Rouleau Largeur31.40 mm
- Goujon Diamètre14 mm
- Goujon Longueur0.5510 po
- Longueur du filetage26 mm
- Filetage TailleM14 X 2
- Poids1.166 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure40 mm
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale2649 lbf
- Capacité de charge statique radiale1393 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMVTR
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946125071
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement