Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.9375 po
- Bride Épaisseur0.3100 po
- Diamètre du point2.2300 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Filetage Taille5/8-18
- Poids1.64 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2651 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCIR-R
- CUP_NON841946128751
Aperçu
- Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail