Motion
PXR-6.00-R

PCI
PXR-6.00-R

Suiveur de came plate - Série PXR-R, 6.0000 po de diamètre de rouleau, 3.2500 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395889
N° MFRPXR-6.00-R
Prix2,811.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXR-6.00-R

Suiveur de came plate - Série PXR-R, 6.0000 po de diamètre de rouleau, 3.2500 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395889
N° MFRPXR-6.00-R
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
Prix2,811.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    6.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    2-1/2-12
  • Poids
    30.87 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    PXR-R
  • CUP_NON
    841946134998

Aperçu

Description du fabricant
PXR-6.00-R
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux