Motion
CXR-3.00-R

PCI
CXR-3.00-R

Suiveur de came rêvé - série CXR-R, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395902
N° MFRCXR-3.00-R
Prix376.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXR-3.00-R

Suiveur de came rêvé - série CXR-R, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09395902
N° MFRCXR-3.00-R
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
Prix376.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    3.8 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CXR-R
  • CUP_NON
    841946134806

Aperçu

Description du fabricant
CXR-3.00-R
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux