Motion
2-INNOVA 22 TR/MIN 86.5 4T

MASTER PT
2-INNOVA 22 RPM 86.5 4T

2-INNOVA 22 TR/MIN 86.5 4T
N° D’ARTICLE MI09409133
N° MFR2-INNOVA 22 RPM 86.5 4T
Prix19,286.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
2-INNOVA 22 RPM 86.5 4T

2-INNOVA 22 TR/MIN 86.5 4T
N° D’ARTICLE MI09409133
N° MFR2-INNOVA 22 RPM 86.5 4T
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
Prix19,286.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Évalués comme une unité de puissance constante t, que, variable h, les ensembles sont conçus avec 460V variateurs de fréquence
  • Tension d’alimentation du variateur
    460 V c.a.
  • Puissance nominale pour service intensif
    2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Mode de fonctionnement
    Couple constant
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Série
    INNOVAdrive
  • Nom commercial/de marque
    Reeves INNOVAdrive

Aperçu

Description du fabricant
M2V1037 2-INNOVADRIVE 22 tr/min 86.5 4T

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté