Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant7240
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio30:1
- Poids40.10 lb, 18.189 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW08479
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHQC700
- Convient à un environnement de lavageOui