Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio30:1
- Poids26.1 lb, 11.84 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW08680-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieS700
- Trousse de base J verticale721JBASE