Motion
WA721-2400-H

BOSTON GEAR
WA721-2400-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 2400:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428067
N° MFRWA721-2400-H
Prix3,805.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA721-2400-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 2400:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428067
N° MFRWA721-2400-H
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
Prix3,805.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    2400:1
  • Ratio
    2400:1
  • Poids
    35.10 lb, 15.92 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W08994-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
WA721-2400-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS