Motion
HFWA730-125KZT-B5-L1-P35

BOSTON GEAR
HFWA730-125KZT-B5-L1-P35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI09428176
N° MFRHFWA730-125KZT-B5-L1-P35
Prix7,373.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA730-125KZT-B5-L1-P35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI09428176
N° MFRHFWA730-125KZT-B5-L1-P35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,373.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    125:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    125:1
  • Poids
    95 lb, 43.09 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D04287
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE HFWA730-125KZT-B5-L1-P35 700
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon