Motion
FWA721-600-B5-J

BOSTON GEAR
FWA721-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09428314
N° MFRFWA721-600-B5-J
Prix3,610.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA721-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09428314
N° MFRFWA721-600-B5-J
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
Prix3,610.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    600:1
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    35.1 lb, 15.92 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10048-OLD
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
FWA721-600-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté