Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant210
- Rapport nominal50:1
- Ratio50:1
- Poids57.10 lb, 25.9 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW10402
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui