Motion
SSHFWD7210-200KC-B5-LS1-P20

BOSTON GEAR
SSHFWD7210-200KC-B5-LS1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI09428410
N° MFRSSHFWD7210-200KC-B5-LS1-P20
Prix6,574.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHFWD7210-200KC-B5-LS1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI09428410
N° MFRSSHFWD7210-200KC-B5-LS1-P20
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
Prix6,574.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7210
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    46.10 lb, 20.91 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W08828
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHFWD7210-200KC-B5-LS1-P20 INOXYDABLE