Motion
SSHF715-30KC-B5-HS1-P16-FUTSS-0

BOSTON GEAR
SSHF715-30KC-B5-HS1-P16-FUTSS-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428422
N° MFRSSHF715-30KC-B5-HS1-P16-FUTSS-0
Prix4,689.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF715-30KC-B5-HS1-P16-FUTSS-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09428422
N° MFRSSHF715-30KC-B5-HS1-P16-FUTSS-0
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
Prix4,689.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    715
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    54.1 lb, 24.54 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10238
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHF715-30KC-B5-HS1-P16-FUTSS-0
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good