Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Ratio900:1
- Poids49.10 lb, 22.27 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantW10028
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui