Motion
SSRF2063RT-143KC-B5-HS1-P24Z-HUTF58-0-T1

BOSTON GEAR
SSRF2063RT-143KC-B5-HS1-P24Z-HUTF58-0-T1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 63:1 Rapport, châssis 143TC
N° D’ARTICLE MI09428565
N° MFRSSRF2063RT-143KC-B5-HS1-P24Z-HUTF58-0-T1
Prix17,194.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSRF2063RT-143KC-B5-HS1-P24Z-HUTF58-0-T1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 63:1 Rapport, châssis 143TC
N° D’ARTICLE MI09428565
N° MFRSSRF2063RT-143KC-B5-HS1-P24Z-HUTF58-0-T1
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
Prix17,194.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    63:1
  • Ratio
    63:1
  • Poids
    166 lb, 75.3 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01988
  • Série
    SSRF
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSRF2063RT-143KC-B5-HS1-P24Z-HUTF58-0-T1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif