Motion
HF738F-15FT-B11-HP24

BOSTON GEAR
HF738F-15FT-B11-HP24

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.3750 po, sortie creuse, sortie double, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09428571
N° MFRHF738F-15FT-B11-HP24
Prix8,958.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF738F-15FT-B11-HP24

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.3750 po, sortie creuse, sortie double, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09428571
N° MFRHF738F-15FT-B11-HP24
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
Prix8,958.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base basse verticale – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE HF738F-15FT-B11-HP24