Motion
F732-10E-B7-G

BOSTON GEAR
F732-10E-B7-G

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09428690
N° MFRF732-10E-B7-G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F732-10E-B7-G

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09428690
N° MFRF732-10E-B7-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    66.1 lb, 29.98 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07457-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
F732-10E-B7-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS