Motion
HF732-20F-B9-H-P31

BOSTON GEAR
HF732-20F-B9-H-P31

HF732 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09428721
N° MFRHF732-20F-B9-H-P31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF732-20F-B9-H-P31

HF732 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09428721
N° MFRHF732-20F-B9-H-P31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.25 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P31
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711076354

Aperçu

Description du fabricant
HF732-20F-B9-H-P31 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS