Motion
SRFWA732-600-B7-J

BOSTON GEAR
SRFWA732-600-B7-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09428752
N° MFRSRFWA732-600-B7-J
Prix10,476.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SRFWA732-600-B7-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09428752
N° MFRSRFWA732-600-B7-J
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
Prix10,476.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    600:1
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    65 lb, 29.48 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07809
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SRFWA732-600-B7-J