Motion
UTR014-012-0-RM142-96

BOSTON GEAR
UTR014-012-0-RM142-96

12:1 Réduction, 12:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09431278
N° MFRUTR014-012-0-RM142-96
Prix23,666.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR014-012-0-RM142-96

12:1 Réduction, 12:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09431278
N° MFRUTR014-012-0-RM142-96
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
Prix23,666.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    12:1
  • Poids
    29.03 kg, 64.0 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314265-D384
  • Numéro CUP du fabricant
    781711218754
  • Réduction
    12:1
  • Série
    UTR
  • CUP_NON
    781711218754

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRE UTR014-012-0-RM142-96

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté