Motion
UTR010-035-0-RM100-69

BOSTON GEAR
UTR010-035-0-RM100-69

35:1 Réduction, 35:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09432373
N° MFRUTR010-035-0-RM100-69
Prix17,732.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR010-035-0-RM100-69

35:1 Réduction, 35:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09432373
N° MFRUTR010-035-0-RM100-69

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17,732.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    010
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1
  • Poids
    11.8841 kg, 26.20 lb

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314304-8948
  • Numéro CUP du fabricant
    781711258651
  • Réduction
    35:1
  • Série
    UTR
  • Normes respectées
    Non disponible
  • CUP_NON
    781711258651

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRE UTR010-035-0-RM100-69