Motion
F724B-30-B5-J

BOSTON GEAR
F724B-30-B5-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09433608
N° MFRF724B-30-B5-J
Prix1,955.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F724B-30-B5-J

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09433608
N° MFRF724B-30-B5-J
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
Votre prix1,955.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    724
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    31.1 lb, 14.11 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46958-OLD
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    781711469583

Aperçu

Description du fabricant
F724B-30-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS