Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po, 28.58 mm
- Diamètre intérieur1.1250 po
- Valeur P maximale20.684 N/mm^2;3000 psi
- Extérieur Diamètre35.5000 mm
- Global Longueur13.0000 po
- Taille d’arbre recommandée1.1250 po
- Épaisseur0.1275 po, 3.24 mm
- Poids2.25 lb, 1.021 kg
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- Matériau de la bagueNoyé
- DescriptionRoulement, barre, âme, 660 bronze moulé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de rainureSimple
- Groupe et classeBronze moulé
- Numéro de catalogue du fabricantMCB1822
- Numéro CUP du fabricant781711476475
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielSAE 660
- Pression maximale20.684 MPa, 3000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)75000
- Norme de mesurePouces
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieOurs-N-Bronz
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON781711476475