Motion
H726-5-H-P31

BOSTON GEAR
H726-5-H-P31

H726 rouge S/R. 5:1 Rapport, HOLLOW O/P, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09433837
N° MFRH726-5-H-P31
Prix3,746.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
H726-5-H-P31

H726 rouge S/R. 5:1 Rapport, HOLLOW O/P, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09433837
N° MFRH726-5-H-P31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,746.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P31
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711493373

Aperçu

Description du fabricant
H726-5-H-P31 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good