Motion
752-60F-J

BOSTON GEAR
752-60F-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 60:1 rapport, 5.13 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09433943
N° MFR752-60F-J
Prix8,292.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
752-60F-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 60:1 rapport, 5.13 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09433943
N° MFR752-60F-J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,292.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.13 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    201.1 lb, 91.217 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    49646
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711496466

Aperçu

Description du fabricant
752-60F-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS