Motion
F732-50F-B7-G

BOSTON GEAR
F732-50F-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09434277
N° MFRF732-50F-B7-G
Prix4,241.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F732-50F-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.25 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09434277
N° MFRF732-50F-B7-G
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
Prix4,241.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.25 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    66.1 lb, 29.98 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53366-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • CUP_NON
    781711533666

Aperçu

Description du fabricant
F7732-50E-B7-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté