Motion
732-20F-H

BOSTON GEAR
732-20F-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 3.25 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09434294
N° MFR732-20F-H
Prix3,924.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
732-20F-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 20:1 rapport, 3.25 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09434294
N° MFR732-20F-H
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
Prix3,924.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.25 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    66.1 lb, 29.98 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53396-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711533963

Aperçu

Description du fabricant
732-20F-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté