Motion
QC738-10E-B11-H

BOSTON GEAR
QC738-10E-B11-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09435003
N° MFRQC738-10E-B11-H
Price$7,105.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QC738-10E-B11-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09435003
N° MFRQC738-10E-B11-H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$7,105.96/each

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    10:1

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700

Aperçu

Description du fabricant
QC738-10E-B11-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté