Motion
231S-PH-4-H1

BOSTON GEAR
231S-PH-4-H1

Réducteur de vitesse de sortie hélicoïdale creuse décalée - réduction unique, 4:1 rapport, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.9375 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 1.3750 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 231
N° D’ARTICLE MI09435046
N° MFR231S-PH-4-H1
Prix5,657.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
231S-PH-4-H1

Réducteur de vitesse de sortie hélicoïdale creuse décalée - réduction unique, 4:1 rapport, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.9375 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 1.3750 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 231
N° D’ARTICLE MI09435046
N° MFR231S-PH-4-H1
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
Prix5,657.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.11 po
  • Taille d’entrée
    0.9375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    231
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    4:1

Détails

  • Type d’assemblage
    H1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    200
  • CUP_NON
    781711581674

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE MONTÉ SUR ARBRE 231S-PH-4-H1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon