Motion
QCWC721-300-B5-G

BOSTON GEAR
QCWC721-300-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09437310
N° MFRQCWC721-300-B5-G
Prix4,481.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QCWC721-300-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09437310
N° MFRQCWC721-300-B5-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,481.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    47.1 lb, 21.36 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    89034-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711890349

Aperçu

Description du fabricant
QCWC721-300-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté