Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.62 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal600:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio600:1
- Poids63.10 lb, 28.62 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Numéro de catalogue du fabricant89056-OLD
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON781711890561