Motion
QCWC738-150E-B7-G

BOSTON GEAR
QCWC738-150E-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09437346
N° MFRQCWC738-150E-B7-G
Prix8,613.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QCWC738-150E-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09437346
N° MFRQCWC738-150E-B7-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,613.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    150:1
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    115.1 lb, 52.208 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    89110
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
QCWC738-150E-B7-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon