Motion
QCWC760-1200E-B5-G

BOSTON GEAR
QCWC760-1200E-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09437368
N° MFRQCWC760-1200E-B5-G
Prix17,435.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QCWC760-1200E-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09437368
N° MFRQCWC760-1200E-B5-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17,435.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    760
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    760
  • Rapport nominal
    1200:1
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    341.1 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    89141
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
QCWC760-1200E-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon