Motion
BKCH726-50KPT-HS1-P23

BOSTON GEAR
BKCH726-50KPT-HS1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09437437
N° MFRBKCH726-50KPT-HS1-P23
Prix4,513.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCH726-50KPT-HS1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09437437
N° MFRBKCH726-50KPT-HS1-P23
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
Prix4,513.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    46.1 lb, 20.91 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W00072
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
BKCH726-50KPT-HS1-P23 BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté