Motion
H732-80E-H-P19

BOSTON GEAR
H732-80E-H-P19

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09437469
N° MFRH732-80E-H-P19
Prix5,229.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
H732-80E-H-P19

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09437469
N° MFRH732-80E-H-P19
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
Prix5,229.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    80:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P19
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    H700

Aperçu

Description du fabricant
H732-80E-H-P19 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good