Motion
F732-40KE-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3

BOSTON GEAR
F732-40KE-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09437685
N° MFRF732-40KE-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3
Prix9,115.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F732-40KE-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09437685
N° MFRF732-40KE-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3
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
Prix9,115.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    128.1 lb, 58.105 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W00463
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
F732-40KE-B7-G1-CMBA140TU6-JUTFW-3 WORM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté