Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF721
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio25:1
- Poids25.10 lb, 11.385 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ3
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW00565
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B7