Motion
PL2090-010-KS-S-4030401-19.0

BOSTON GEAR
PL2090-010-KS-S-4030401-19.0

10:1 Réduction, 10:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09437813
N° MFRPL2090-010-KS-S-4030401-19.0
Prix9,132.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
PL2090-010-KS-S-4030401-19.0

10:1 Réduction, 10:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09437813
N° MFRPL2090-010-KS-S-4030401-19.0
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
Prix9,132.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    3.72 kg, 8.21 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    P01655
  • Numéro CUP du fabricant
    883680972375
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    10:1
  • Série
    PL2090
  • CUP_NON
    883680972375

Aperçu

Description du fabricant
PL2090-010-KS-S-4030401-19.0 PRÉCISION