Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette0.375 x 0.312 x 1.75
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio40:1
Détails
- Trousse de coussinetsP23
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantSSHF732B-40KT-B7-HS1-P23
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- StyleArbre de sortie creux