Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.62 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio5:1
- Poids45.1 lb, 20.46 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP23
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH00051-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107006345